Motion
VG-688FLEX-1.4-06

SYSTEM PLAST
VG-688FLEX-1.4-06

GUIDE DE ROULEAU DE RAIL DE VITESSE FLEXIBLE, PVC, 6FT
N° D’ARTICLE MI06902213
N° MFRVG-688FLEX-1.4-06
Prix397.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-688FLEX-1.4-06

GUIDE DE ROULEAU DE RAIL DE VITESSE FLEXIBLE, PVC, 6FT
N° D’ARTICLE MI06902213
N° MFRVG-688FLEX-1.4-06
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
Prix397.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur du cordon/rouleau
    0.4500 po
  • Longueur
    6
  • Rayon de courbure minimum
    18
  • Hauteur totale
    1.9 po/48.3 mm
  • Largeur totale
    0.86 po/21.8 mm
  • Hauteur de la surface roulante
    1.4400 po

Détails

  • Couleur de la perle/du rouleau
    Gris
  • Matériau du cordon/rouleau
    Acétal
  • Conception
    Rail à rouleaux flexible - un seul brin
  • Surface roulante du guide
    Rouleau
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-688FLEX-1.4-06
  • Numéro CUP du fabricant
    787405499904
  • Boulons de montage
    Boulon en T 5/16 po-18 (VG-1568-02 inclus)
  • Matériau de la broche
    Polymère
  • Gamme de produits
    Produits Guide
  • Type de profil
    Speedroll flexible
  • Matériau du canal de gaine
    PVC
  • Goupilles de raccordement
    VG-687SP
  • Plage de température
    -10°F à +180 °F
  • CUP_NON
    787405499904

Aperçu

Description du fabricant
VG-688FLEX-1.4-06
  • Le SpeedRoll flexible peut être plié à la main pour créer des coins ou des courbes en S. Les rouleaux à faible friction fournissent d’excellents guides pour les contenants enveloppés de poly ou les bouteilles en PET. Des rouleaux plus petits aident à guider les petits contenants. Montage facile à l’aide des boulons en T de VG-1568-02 po inclus. Rayon de courbure minimum de 18 po dans les deux sens. Canal en PVC, broches en polymère technique conformes à la FDA et billes en acétal gris.