Motion
VG-688FLEX-1.4-02

SYSTEM PLAST
VG-688FLEX-1.4-02

GUIDE DE ROULEAU DE RAIL DE VITESSE FLEXIBLE, PVC, 2FT
N° D’ARTICLE MI06902217
N° MFRVG-688FLEX-1.4-02
Prix128.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-688FLEX-1.4-02

GUIDE DE ROULEAU DE RAIL DE VITESSE FLEXIBLE, PVC, 2FT
N° D’ARTICLE MI06902217
N° MFRVG-688FLEX-1.4-02
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
Prix128.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur du cordon/rouleau
    0.4500 po
  • Longueur
    2.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    18.00 po
  • Hauteur totale
    1.9000 po
  • Largeur totale
    0.8600 po
  • Hauteur de la surface roulante
    1.4400 po

Détails

  • Couleur de la perle/du rouleau
    Gris
  • Matériau du cordon/rouleau
    Acétal
  • Conception
    Rail à rouleaux flexible - un seul brin
  • Surface roulante du guide
    Rouleau
  • Catalogue du fabricant
  • Boulons de montage
    3 boulons (n° VG-1568-02) inclus
  • Matériau de la broche
    Polymère
  • Matériau du canal de gaine
    PVC
  • Goupilles de raccordement
    VG-687SP
  • Plage de température
    -10 à 180 °F
  • CUP_NON
    787405499867

Aperçu

Description du fabricant
VG-688FLEX-1.4-02
  • Élimine le blocage
  • Pas de points de friction ou de pont
  • Augmente le débit
  • Réduit les dommages au produit
  • Excellent pour les contenants en papier, en plastique et en métal