Motion
VG-687SP

SYSTEM PLAST
VG-687SP

VG-687SP Épingles de jonction - S’installe sur les rails des séries VG-687-1.4; VG-687H-1.4; VG-687-3.3; VG-687H-3.3; VG-688-1.4; VG-688H-1.4; VG-688-3.3; VG-688H-3.3; acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06902235
N° MFRVG-687SP
Prix4.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-687SP

VG-687SP Épingles de jonction - S’installe sur les rails des séries VG-687-1.4; VG-687H-1.4; VG-687-3.3; VG-687H-3.3; VG-688-1.4; VG-688H-1.4; VG-688-3.3; VG-688H-3.3; acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06902235
N° MFRVG-687SP
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
Prix4.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.125
  • Longueur
    1
  • Longueur totale
    1.0000 po
  • Largeur totale
    0.1250 po
  • Poids
    0.05
  • Largeur
    3.2

Détails

  • Accepté par la FDA
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-687SP
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405499577
  • Matériel
    Aluminium
  • Température maximale
    1700 °F
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Gamme de produits
    Produits Guide
  • Types de produits
    RAIL de vitesse de canal en aluminium
  • Type de rail
    VG-687-1.4;VG-687H-1.4;VG-687-3.3;VG-687H-3.3;VG-688-1.4;VG-688H-1.4;VG-688-3.3;VG-688H-3.3;
  • CUP_NON
    787405499577

Aperçu

Description du fabricant
VG-687SP
  • Broches de raccordement SpeedRail SB. À utiliser avec les matériaux en acier inoxydable VG-687-1.4, VG-687H-1.4, VG-687-3.3 ou VG-687H-3.3 .
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon