Spécifications
Dimensions
- Largeur du cordon/rouleau0.4900 po
- Longueur5.0000 pi
- Rayon de courbure minimum20.0000 po
- Hauteur totale3.7200 po
- Largeur totale0.8600 po
- Taille du rail3.3000 po
- Hauteur de la surface roulante3.2600 po
- Largeur de gaine/canal0.8600 po
- Largeur0.8600 po
Détails
- Couleur de la perle/du rouleauGris
- Matériau du cordon/rouleauAcétal
- Dessin CAD
- CouleurGris
- ConceptionRail perlé - Double brin
- Surface roulante du guidePerlé
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-687H-3.3-05
- Numéro CUP du fabricant787405499348
- ModifiablePermet la modification du champ
- Boulons de montageBoulon en T 5/16 po-18 (VG-1568-02 inclus)
- Matériau de la brochePoly PBT
- Matériau du canal de gaineAluminium
- Goupilles de raccordementVG-687SP
- Plage de température-10 à 180 °F
Aperçu
- SpeedRail SB à 2-Strand Un guide de perles plus large avec des perles plus petites à faible friction pour aider à guider les petits contenants. Montage facile à l’aide des boulons en T VG-1568-02 inclus. Idéal pour les contenants enveloppés de poly ou de PET. Canal en aluminium. Goupilles en polymère de plastique d’ingénierie conformes à la FDA. Perles en acétal grises. Rayon de courbure minimum de 20 pouces dans les deux sens.