Motion
VG-687H-3.3-02

SYSTEM PLAST
VG-687H-3.3-02

Rail perlé à double brin SpeedRail - 3.300 po dans le rail-guide, 2.00 pi de longueur, canal en aluminium
N° D’ARTICLE MI06902247
N° MFRVG-687H-3.3-02
Prix272.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-687H-3.3-02

Rail perlé à double brin SpeedRail - 3.300 po dans le rail-guide, 2.00 pi de longueur, canal en aluminium
N° D’ARTICLE MI06902247
N° MFRVG-687H-3.3-02
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
Prix272.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur du cordon/rouleau
    0.4900 po
  • Longueur
    2 pi
  • Rayon de courbure minimum
    20.0000 po
  • Hauteur totale
    3.7200 po
  • Largeur totale
    0.8600 po
  • Taille du rail
    3.3000 po
  • Hauteur de la surface roulante
    3.2600 po
  • Largeur de gaine/canal
    0.8600 po
  • Largeur
    0.8600 po

Détails

  • Couleur de la perle/du rouleau
    Gris
  • Matériau du cordon/rouleau
    Acétal
  • Couleur
    Gris
  • Conception
    Rail perlé - Double brin
  • Surface roulante du guide
    Perlé
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-687H-3.3-02
  • Numéro CUP du fabricant
    787405499317
  • Modifiable
    Permet la modification du champ
  • Boulons de montage
    Boulon en T 5/16 po-18 (VG-1568-02 inclus)
  • Matériau de la broche
    Poly PBT
  • Matériau du canal de gaine
    Aluminium
  • Goupilles de raccordement
    VG-687SP
  • Plage de température
    -10 à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
VG-687H-3.3-02
  • SpeedRail SB à 2-Strand Un guide de perles plus large avec des perles plus petites à faible friction pour aider à guider les petits contenants. Montage facile à l’aide des boulons en T VG-1568-02 inclus. Idéal pour les contenants enveloppés de poly ou de PET. Canal en aluminium. Goupilles en polymère de plastique d’ingénierie conformes à la FDA. Perles en acétal grises. Rayon de courbure minimum de 20 pouces dans les deux sens.