Spécifications
Dimensions
- Largeur du cordon/rouleau0.6200 po
- Longueur8.0000 pi
- Rayon de courbure minimum12.0000 po
- Hauteur totale1.7500 po
- Largeur totale0.9800 po
- Taille du rail1.2500 po
- Hauteur de la surface roulante1.2800 po
- Largeur0.9800 po
Détails
- Couleur de la perle/du rouleauGris
- Matériau du cordon/rouleauAcétal
- Dessin CAD
- CouleurGris
- ConceptionRail perlé - un seul brin
- Surface roulante du guidePerlé
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-686A-1.25-08
- Numéro CUP du fabricant787405498563
- ModifiablePermet la modification du champ
- Boulons de montageBoulon en T 5/16 po-18 (VG-1568-02 inclus)
- Matériau de la brochePoly PBT
- Matériau du canal de gaineAluminium
- Plage de température-10 à 180 °F
Aperçu
- SpeedRail Economical est un guide-fils utilisé pour les surfaces de transport ou les rails latéraux. Fente de cadre de fixation facile avec boulon en T VG-1568 inclus pour les applications horizontales et verticales. Canal en aluminium. Goupilles en polymère de plastique d’ingénierie conformes à la FDA. Perles en acétal grises. Rayon de courbure minimum de 12 pouces dans les deux sens.