Motion
VG-641-N-12

SYSTEM PLAST
VG-641-N-12

MONTAGE SUR TIGE, ACIER INOXYDABLE, AVEC ÉCROU, TIGE 1/2IN
N° D’ARTICLE MI06902316
N° MFRVG-641-N-12
Prix28.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-641-N-12

MONTAGE SUR TIGE, ACIER INOXYDABLE, AVEC ÉCROU, TIGE 1/2IN
N° D’ARTICLE MI06902316
N° MFRVG-641-N-12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix28.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.96
  • Longueur
    1.27
  • Diamètre de la tige
    0.5000 po
  • Largeur
    1.41

Détails

  • Description
    Montage sur tige- SS- avec écrou- Tige 1/2 po ou 12mm (Réf. croisée 13S00154)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-641-N-12
  • Numéro CUP du fabricant
    787405498174
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Système de mesure
    Universelle
  • Gamme de produits
    Composants de transport
  • Types de produits
    Support (montage sur tige - SS)
  • Série
    VG-641

Aperçu

Description du fabricant
VG-641-N-12
  • Supports de tige utilisés pour les applications de séparation de voie de convoyeur ou d’autres situations de réglage de tige. La tige peut être tournée à n’importe quel angle désiré. Acier inoxydable avec quincaillerie en acier inoxydable.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer