Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tige0.5000 po
- Poids0.19 lb
Détails
- Type d’accessoireSupport (montage sur tige - SS)
- Détails supplémentairesSupports de tige ; Série : VG-641, pour tige dia. : 0.5-in
- Insérer le matérielAcier inoxydable
- Numéro de catalogue du fabricantVG-641-K-12
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405498129
- MatérielAcier inoxydable
Aperçu
- Supports de tige utilisés pour les applications de séparation de voie de convoyeur ou d’autres situations de réglage de tige. La tige peut être tournée à n’importe quel angle désiré. Acier inoxydable avec bouton en nylon noir.