Spécifications
Dimensions
- Largeur maximale de la gaine1.1600 po
- Hauteur totale2.0000 po
- Largeur totale1.1600 po
- Diamètre de la tige1.0000 po
- Poids0.19 lb
- Largeur1.1600 po
Détails
- Type d’accessoireAccessoires et composants de support de capteur
- Détails supplémentairesPince transversale rotative - tige d'environ 1/2 po à tige de 1/2 po
- Insérer le matérielAcier inoxydable
- Numéro de catalogue du fabricantVG-629R-12-12
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405498068
- MatérielAcier inoxydable
Aperçu
- Pince transversale rotative. Pince en acier inoxydable utilisée pour connecter deux tiges rondes de 1/2 po à n’importe quel angle. Matériel inclus.