Motion
VG-628-35-12-34

SYSTEM PLAST
VG-628-35-12-34

SUPPORT, TIGE SS, POLY3.5IN ROD3/4IN
N° D’ARTICLE MI06902329
N° MFRVG-628-35-12-34
Prix28.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-628-35-12-34

SUPPORT, TIGE SS, POLY3.5IN ROD3/4IN
N° D’ARTICLE MI06902329
N° MFRVG-628-35-12-34

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix28.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tige
    1.0000 po
  • Longueur de la tige
    3.5000 po
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Accessoires et composants de support de capteur
  • Détails supplémentaires
    Support d’accessoire et tige - SS et polyamide - Tige d’environ 3.5 po - Alésage de 3/4 po
  • Dessin CAD
  • Insérer le matériel
    POLYAMIDE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-628-35-12-34
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405497962
  • Matériel
    POLYAMIDE

Aperçu

Description du fabricant
VG-628-35-12-34
  • Porte-accessoires. La conception unique en acier inoxydable et en plastique moulé est une méthode robuste, mais économique pour contenir de nombreux types d’accessoires. Support en polyamide et tige en acier inoxydable.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon