Motion
VG-558-B38

SYSTEM PLAST
VG-558-B38

Extrémité du tube avec filetage rond - série 558, filetage3/8-16, 1.500 po tube rond de cédule 5, épaisseur de paroi : .065 po, charge statique max : 1000 lb
N° D’ARTICLE MI06902348
N° MFRVG-558-B38
Prix23.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-558-B38

Extrémité du tube avec filetage rond - série 558, filetage3/8-16, 1.500 po tube rond de cédule 5, épaisseur de paroi : .065 po, charge statique max : 1000 lb
N° D’ARTICLE MI06902348
N° MFRVG-558-B38
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
Prix23.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Charge statique maximale
    1000 lb
  • Longueur totale
    1.9500 po
  • Épaisseur de la paroi du tube
    0,065 po
  • Taille de la tubulure
    1.500 po Tuyau rond Sch 5

Détails

  • Application
    Support de convoyeur et de machinerie à utiliser avec les vérins réglables System Plast.
  • Catalogue du fabricant
  • Série
    Série 558
  • Matériau de l’extrémité du tube
    Polyamide renforcé avec insertion filetée en laiton
  • Filetage de l’extrémité du tube
    3/8-16
  • Style de tube
    Ronde
  • CUP_NON
    787405497085

Aperçu

Description du fabricant
VG-558-B38
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon