Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base4.3300 po
- Charge statique maximale4000 lb
- Longueur totale4.6800 po
Détails
- ApplicationSoutien à la machinerie
- Matériau de basePolyamide renforcé
- Type de niveleurService intensif
- Catalogue du fabricant
- Type de trou de montageSans trous céphaliques
- SérieVG-518
- Articulation de la tige±15° Tige articulée
- Matériau de la tigeZinc
- Filetage de la tige5/8-11
- Tampon antivibrationsVG-516 (vendu séparément)