Motion
VG-511H-04-S34-L5

SYSTEM PLAST
VG-511H-04-S34-L5

Niveleur articulé pour service moyen - série VG-511H , charge statique maximale de 2600 lb, tige articulée de ±15° , filetage de 3/4-10 tiges, diamètre de base de 4.0000 po, deux trous de décalage avec peau, OAL de 6.1500 po, tige en acier inoxydable, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06902414
N° MFRVG-511H-04-S34-L5
Prix73.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-511H-04-S34-L5

Niveleur articulé pour service moyen - série VG-511H , charge statique maximale de 2600 lb, tige articulée de ±15° , filetage de 3/4-10 tiges, diamètre de base de 4.0000 po, deux trous de décalage avec peau, OAL de 6.1500 po, tige en acier inoxydable, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06902414
N° MFRVG-511H-04-S34-L5
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
Prix73.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    4.0000 po
  • Charge statique maximale
    2600 lb
  • Longueur totale
    6.1500 po

Détails

  • Application
    Soutien du convoyeur et de la machinerie.
  • Matériau de base
    Polyamide renforcé
  • Type de niveleur
    Service moyen
  • Catalogue du fabricant
  • Type de trou de montage
    Deux trous céphaliques avec peau
  • Série
    VG-511H
  • Base de style douille
    VG-511B-04-S34 (vendu séparément)
  • Articulation de la tige
    ±15° Tige articulée
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Filetage de la tige
    3/4-10
  • Tampon antivibrations
    VG-512 (vendu séparément)

Aperçu

Description du fabricant
VG-511H-04-S34-L5