Spécifications
Dimensions
- Longueur10 pi
- Poids0.83 lb
Détails
- Type d’accessoireGuide de chaîne et de câble
- Détails supplémentairesGuide-chaîne : 0.93 po L x 1.88 po H x 120 po L Vert UHMW-PE
- CouleurVert
- Insérer le matérielUHMWPE
- Numéro de catalogue du fabricantVG-380-40-10
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405488915
- MatérielUHMW-PE
Aperçu
- Ensemble de guide de chaîne vertical avec bande d’usure. L’assemblage comprend une extrusion en aluminium et des bandes d’usure UHMW vertes. Accepte les chaînes à rouleaux ANSI n° 40 et n° 2040 . Le couvercle de tronçonnage VG-P813 n'est pas inclus dans l'assemblage.