Motion
VG-253N-S-58

SYSTEM PLAST
VG-253N-S-58

SUPPORT AVEC ŒILLET ET ÉCROU POUR 5/8ROD
N° D’ARTICLE MI06902585
N° MFRVG-253N-S-58
Prix62.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-253N-S-58

SUPPORT AVEC ŒILLET ET ÉCROU POUR 5/8ROD
N° D’ARTICLE MI06902585
N° MFRVG-253N-S-58
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
Prix62.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur maximale de la gaine
    1.2500 po
  • Hauteur totale
    2.2000 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Diamètre de la tige
    5.0000 po
  • Poids
    0.50 lb
  • Largeur
    1.2500 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Support (montage sur tige - SS)
  • Détails supplémentaires
    Support en acier inoxydable ; Série : VG-253N, pour diamètre de tige : 5/8-in
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-253N-S-58
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405488250
  • Matériel
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
VG-253N-S-58
  • Support de montage sur tige avec œillet et écrou. Permet de maintenir et de positionner les tiges de 1/2, 5/8 et 3/4 pouces de diamètre extérieur. Construction robuste pour une résistance et une rigidité accrues. Support et quincaillerie en acier inoxydable de calibre 10 .

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer