Spécifications
Dimensions
- Longueur1.5200 po
- Largeur maximale de la gaine0.9300 po
- Hauteur totale1.5400 po
- Largeur totale0.9300 po
- Diamètre de la tige0.5000 po
- Poids0.29 lb
- Largeur0.9300 po
Détails
- Type d’accessoireSupports (acier inoxydable)
- Détails supplémentairesSupport en acier inoxydable ; Série : VG-213, pour tige dia. : 0.5-in
- Dessin CAD
- Insérer le matérielAcier inoxydable
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-213R-TOP-12
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405486911
- MatérielAcier inoxydable
Aperçu
- Plateau rotatif avec bouton pour support en acier inoxydable 213R .