Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage0.50
- Longueur5.2
- Hauteur totale7.6100 po
- Diamètre de la tige0.5000 po
- Poids0.58 lb, 0.535
- Largeur10.9
Détails
- Type d’accessoireSupport (tête pivotante)
- Détails supplémentairesAssemblage de support de rail de guidage pivotant,~sans lèvre de positionnement
- Dessin CAD
- Insérer le matérielPOLYAMIDE
- Numéro de catalogue du fabricantVG-202FLTC-12
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405483828
- MatérielPOLYAMIDE
Aperçu
- Support de support pivotant pour les rails de guidage où un réglage horizontal et pivotant est nécessaire. Corps du support en polyamide, capuchon de transition et bouton. Quincaillerie en acier inoxydable. Le support ne contient pas de lèvre de positionnement.