Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2.0000 po
- Largeur totale1.0000 po
- Poids0.81
- Largeur1 po
Détails
- Détails supplémentairesPermet d’installer les tiges de réglage à joint Valu avec l’articulation sur le même plan que BeadRail, Speed-Rail ou les tiges de réglage standard à installer en parallèle.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-040-01
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405483484
- MatérielAcier inoxydable
- Boulons de montageBoulons de 5/16 po
- Nombre d’emplacements2
- Gamme de produitsComposants de transport
- Types de produitsAccessoires pour rampe de talon et rampe de vitesse
- SérieVG-040
- CUP_NON787405483484
Aperçu
- Pince de coin BeadRail et SpeedRail. Permet d’installer les tiges de réglage à joint Valu avec articulation sur le même plan que BeedRail, SpeedRail ou les tiges de réglage standard à installer parrallèlement. Acier inoxydable.