Motion
VG-011-02-SH

SYSTEM PLAST
VG-011-02-SH

Pince à trois rails carrée - acier inoxydable, pince à trois rails, 1.50 po de largeur totale, trous de boulons carrés, centres de rail de 2.50 po, utiliser des fixations de boulon 5/16 ou M8
N° D’ARTICLE MI06902717
N° MFRVG-011-02-SH
Prix24.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-011-02-SH

Pince à trois rails carrée - acier inoxydable, pince à trois rails, 1.50 po de largeur totale, trous de boulons carrés, centres de rail de 2.50 po, utiliser des fixations de boulon 5/16 ou M8
N° D’ARTICLE MI06902717
N° MFRVG-011-02-SH
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
Prix24.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    0.7900 po
  • Largeur totale
    1.5000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Support pour rail-guide. Utilisé avec les grands contenants ou lorsque les grands et petits contenants fonctionnent sur la même chaîne de production.
  • Forme du trou de boulon
    Carré
  • Type de pince
    Pince à trois rails
  • Type de fixation
    5/16 ou M8
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-011-02-SH
  • Numéro CUP du fabricant
    787405482883
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Centres ferroviaires
    2.5000 po
  • Jauge en acier
    11 g

Aperçu

Description du fabricant
VG-011-02-SH
  • Pince pour rail-guide triple avec trou carré. Utilisé avec les grands contenants ou lorsque les grands et petits contenants fonctionnent sur la même chaîne de production. Acier inoxydable, calibre 11 .