Motion
ST5-R271

SYSTEM PLAST
ST5-R271

Roulement d’extrémité de rouleau moulé - 0.6250 po de diamètre, type de roulement à travers, 2.3750 po de diamètre extérieur de rouleau, 1.9400 po de diamètre intérieur de rouleau, convient aux tuyaux sch 80 de 2 po
N° D’ARTICLE MI06902727
N° MFRST5-R271
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
ST5-R271

Roulement d’extrémité de rouleau moulé - 0.6250 po de diamètre, type de roulement à travers, 2.3750 po de diamètre extérieur de rouleau, 1.9400 po de diamètre intérieur de rouleau, convient aux tuyaux sch 80 de 2 po
N° D’ARTICLE MI06902727
N° MFRST5-R271
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Épaisseur de la bride
    0.1600 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6300 po
  • Diamètre intérieur du rouleau
    1.9400 po
  • Diamètre extérieur du rouleau
    2.3750 po

Details

  • Configuration
    2 Roulement de pièce
  • Matériau du capuchon d’extrémité
    Plastique ABS
  • Tube/tuyau de jauge
    2" sch 80 Tuyau
  • Insérer le matériel
    Plastique Nolu-S
  • Catalogue du fabricant
  • Type de roulement
    Par l’alésage

Aperçu

Description du fabricant
ST5-R271

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté