Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Épaisseur de la bride0.1900 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6300 po
- Diamètre intérieur du rouleau1.9400 po
- Diamètre extérieur du rouleau2.2500 po
Détails
- Configuration2 Roulement de pièce
- Matériau du capuchon d’extrémitéPlastique ABS
- Tube/tuyau de jaugeTuyau exact de 2-1/4 po
- Insérer le matérielPlastique Nolu-S
- Catalogue du fabricant
- Type de roulementPar l’alésage