Motion
ST4.5-R270

SYSTEM PLAST
ST4.5-R270

Roulement d’extrémité de rouleau moulé - 0.5625 po de diamètre, type de roulement à travers, 2.3750 po de diamètre extérieur de rouleau, 2.0700 po de diamètre intérieur de rouleau, convient aux tuyaux sch 40 de 2 po
N° D’ARTICLE MI06902733
N° MFRST4.5-R270
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
ST4.5-R270

Roulement d’extrémité de rouleau moulé - 0.5625 po de diamètre, type de roulement à travers, 2.3750 po de diamètre extérieur de rouleau, 2.0700 po de diamètre intérieur de rouleau, convient aux tuyaux sch 40 de 2 po
N° D’ARTICLE MI06902733
N° MFRST4.5-R270
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5625 po
  • Épaisseur de la bride
    0.1900 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6300 po
  • Diamètre intérieur du rouleau
    2.0700 po
  • Diamètre extérieur du rouleau
    2.3750 po

Détails

  • Configuration
    2 Roulement de pièce
  • Matériau du capuchon d’extrémité
    Plastique ABS
  • Tube/tuyau de jauge
    2" sch 40 Tuyau
  • Insérer le matériel
    Plastique Nolu-S
  • Catalogue du fabricant
  • Type de roulement
    Par l’alésage

Aperçu

Description du fabricant
ST4.5-R270

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer