Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.45 po / 36.8 mm
- Longueur144 po
- Épaisseur de la gaine (po)0.078 po
- Largeur de la surface d’usure0.28 po
- Poids0.54 lb
- Largeur0.67 po / 17 mm
Détails
- Détails supplémentairesPorter une bande et un guide pour les chaînes à rouleau ANSI no 40 .
- CouleurBlanc
- Densité Acier inoxydable0.283 lb/po3
- Densité UHMW0.034 lb/po3
- Coefficient de friction dynamique0.09
- Accepté par la FDAOui
- Groupe et classeGuider les RAIL
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-SSECG-#40-12
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405472891
- MatérielUHMW-PE
- Température maximale de service continu180 °F
- Température maximale180 °F
- Type de modèleRail de guidage de chaîne allongée
- Gamme de produitsProduits Guide
- Types de produitsGuides coniques
- Couleur du railBlanc naturel
- Matériau ferroviaireUHMW
- Type de railGuide de chaîne no 40
- Matériau du canal de gaineAcier inoxydable
- Matériau de la gaineAcier inoxydable
- Jauge en acier14 g
- Résistance à la traction en acier70000 psi
- Résistance à la traction Uhmw4,000 - 5,500 psi
Aperçu
- Élévateur extrudé UHMW-PE. Le matériau à poids moléculaire très élevé peut être utilisé dans une variété d’applications. Les caractéristiques de faible friction de l’UHMW permettent aux chaînes/courroies et aux contenants de se déplacer à haute vitesse avec un minimum de résistance et de bruit ainsi qu’un minimum de dommages au contenant. Faible friction Résistance élevée à l’usure Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA. Gaine en acier inoxydable 304 .