Spécifications
Dimensions
- Épaisseur0.46 po
- Poids0.09
- Largeur0.4600 po
Détails
- Numéro de catalogue du fabricantVG-SC-12
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405461840
- MatérielPOLYAMIDE
- Gamme de produitsComposants de transport
Aperçu
- Pour maintenir les roues intermédiaires ou divers autres pignons en place sur un arbre. La charnière pratique garde les pièces ensemble pour une installation facile. Quincaillerie de fixation incluse. Peut également être utilisé avec les tiges de réglage du guide Valu pour régler les positions du rail de guidage pour deux tailles de contenant.