Motion
VG-P38RD-100

SYSTEM PLAST
VG-P38RD-100

ROND COMPLET COVER3/8IN UHMWPE 100FT
N° D’ARTICLE MI06903222
N° MFRVG-P38RD-100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-P38RD-100

ROND COMPLET COVER3/8IN UHMWPE 100FT
N° D’ARTICLE MI06903222
N° MFRVG-P38RD-100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Largeur maximale de la gaine
    0.5600 po
  • Largeur totale
    0.5600 po
  • Poids
    0.05 lb
  • Largeur
    0.5600 po

Détails

  • Type d’accessoire
    COUVERTURE de la barre ronde et demi-rond
  • Détails supplémentaires
    Couvercle rond complet : 0.56 po L x 0.56 po H x 1200 po L Blanc UHMW-PE
  • Couleur
    Blanc
  • Insérer le matériel
    UHMWPE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-P38RD-100
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405449305
  • Matériel
    UHMW-PE
  • Type de rail
    Couvercle de barre ronde
  • Matériau de la gaine
    UHMW

Aperçu

Description du fabricant
VG-P38RD-100
  • Élévateur extrudé UHMW-PE. Le matériau à poids moléculaire très élevé peut être utilisé dans une variété d’applications. Les caractéristiques de faible friction de l’UHMW permettent aux chaînes/courroies et aux contenants de se déplacer à haute vitesse avec un minimum de résistance et de bruit ainsi qu’un minimum de dommages au contenant. Faible friction Résistance à l’usure élevée Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA.