Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bride1.1250 po
- Épaisseur de la bride0.0800 po
- Diamètre extérieur0.9400 po
- Longueur totale2.0000 po
- Diamètre de l’arbre0.6875 po
Détails
- Détails supplémentairesUtilisé pour glisser sur l'arbre hexagonal, de sorte que le diamètre extérieur de l'adaptateur devienne une surface de tourillon sur laquelle le roulement du rouleau peut tourner. Disponible en acier au carbone et en acier inoxydable 316 .
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier