Motion
HR-175
Roulement d’extrémité de rouleau usiné - 0.5000 po de diamètre, type de roulement à travers, 1.5000 po de diamètre extérieur de rouleau, 1.3340 po de diamètre intérieur de rouleau, calibre 14
N° D’ARTICLE MI06903456
N° MFRHR-175
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de rouleau usiné - 0.5000 po de diamètre, type de roulement à travers, 1.5000 po de diamètre extérieur de rouleau, 1.3340 po de diamètre intérieur de rouleau, calibre 14
N° D’ARTICLE MI06903456
N° MFRHR-175
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Épaisseur de la bride
    0.1875 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre intérieur du rouleau
    1.3340 po
  • Diamètre extérieur du rouleau
    1.5000 po
  • Épaisseur de la paroi du tube
    0.0830 po

Détails

  • Type de service
    Service standard
  • Tube/tuyau de jauge
    Jauge 14
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    UHMW
  • Type de roulement
    Par l’alésage

Aperçu

Description du fabricant
HR-175