Motion
VG-TPS-N-0,75-10

SYSTEM PLAST
VG-GST-N-.75-10

Rail-guide en T - Rail standard, insert en Nylatron, canal galvanisé, 0.75 po de largeur de surface d’usure, 10.00 pi de longueur totale
N° D’ARTICLE MI06903572
N° MFRVG-GST-N-.75-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-GST-N-.75-10

Rail-guide en T - Rail standard, insert en Nylatron, canal galvanisé, 0.75 po de largeur de surface d’usure, 10.00 pi de longueur totale
N° D’ARTICLE MI06903572
N° MFRVG-GST-N-.75-10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.81 po
  • Longueur
    10.00 pi
  • Largeur de la surface d’usure
    0.75 po

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale de service continu
    200 °F
  • Matériau ferroviaire
    Nylatron
  • Type de rail
    Standard
  • Matériau du canal de gaine
    Galvanisé
  • Jauge en acier
    14 g

Aperçu

Description du fabricant
VG-TPS-N-0,75-10