Motion
VG-GST-HT-1.25-8

SYSTEM PLAST
VG-GST-HT-1.25-8

Rail-guide en T - Solide - Rail haute température, insert en PTFE, canal galvanisé, 1.25 po de largeur de surface d’usure, 8.00 pi de longueur totale
N° D’ARTICLE MI06903574
N° MFRVG-GST-HT-1.25-8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-GST-HT-1.25-8

Rail-guide en T - Solide - Rail haute température, insert en PTFE, canal galvanisé, 1.25 po de largeur de surface d’usure, 8.00 pi de longueur totale
N° D’ARTICLE MI06903574
N° MFRVG-GST-HT-1.25-8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.83 po
  • Longueur
    8.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    6.00 po
  • Largeur de la surface d’usure
    1.25 po

Détails

  • Demandes
    À utiliser dans les fours, les cuiseurs, les zones de remplissage à chaud, les chambres à vapeur, les systèmes de décharge de fournaise, les autoclaves, les friteuses, les tunnels de réduction, les pasteurisateurs et les boîtes à vapeur.
  • Coefficient de friction dynamique
    0.04
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale de service continu
    500 °F
  • Matériau ferroviaire
    PTFE
  • Type de rail
    Solide - Haute température
  • Matériau du canal de gaine
    Galvanisé
  • Jauge en acier
    14 g
  • Résistance à la traction en acier
    70000 psi
  • Résistance à la traction Uhmw
    1500 - 3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
VG-GST-HT-1.25-8