Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.83 po
- Longueur8.00 pi
- Largeur de la surface d’usure1.60 po
Détails
- Densité UHMW0.034 lb/po3
- Coefficient de friction dynamique0.09
- Catalogue du fabricant
- Température maximale de service continu180 °F
- Couleur du railBlanc naturel
- Matériau ferroviaireUHMW
- Type de railStandard
- Matériau du canal de gaineGalvanisé
- Jauge en acier14 g
- Résistance à la traction Uhmw4,000 - 5,500 psi