Motion
VG-GSECG-#40-10

SYSTEM PLAST
VG-GSECG-#40-10

Extended Chain Guide - #40 Chain Guide, Natural White, UHMW Insert, Galvanized Channel, 0.28 in Wear Surface Width, 10.00 ft Overall Length
N° D’ARTICLE MI06903636
N° MFRVG-GSECG-#40-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-GSECG-#40-10

Extended Chain Guide - #40 Chain Guide, Natural White, UHMW Insert, Galvanized Channel, 0.28 in Wear Surface Width, 10.00 ft Overall Length
N° D’ARTICLE MI06903636
N° MFRVG-GSECG-#40-10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.45 po
  • Longueur
    10.00 pi
  • Largeur de la surface d’usure
    0.28 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Porter une bande et un guide pour les chaînes à rouleau ANSI no 40 .
  • Densité UHMW
    0.034 lb/po3
  • Coefficient de friction dynamique
    0.09
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale de service continu
    180 °F
  • Couleur du rail
    Blanc naturel
  • Matériau ferroviaire
    UHMW
  • Type de rail
    Guide de chaîne no 40
  • Matériau du canal de gaine
    Galvanisé
  • Jauge en acier
    14 g
  • Résistance à la traction Uhmw
    4,000 - 5,500 psi

Aperçu

Description du fabricant
VG-GSECG-#40-10