Spécifications
Dimensions
- Longueur8.3
- Largeur maximale de la gaine0.4500 po
- Hauteur totale1.3000 po
- Largeur totale0.4500 po
- Diamètre de la tige1.0000 po
- Poids0.06 lb, 0.195
- Largeur9.15, 0.4500 po
Détails
- Type d’accessoireRetour (Serpentine)
- Détails supplémentairesClip SnapLock avec broches, acétal, 1/2"
- Dessin CAD
- Insérer le matérielACÉTAL
- Numéro de catalogue du fabricantVF-CRCP-12
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405380929
- MatérielACÉTAL
Aperçu
- Pince SnapLock avec goupille pour système de retour serpentin. Securley verrouille les profils ValuFlex sur la tige ou le tuyau. Les goupilles agissent comme des entretoises de cadre latéral automatiques. Acétal noir.