Spécifications
Dimensions
- Largeur maximale de la gaine0.4500 po
- Hauteur totale1.3000 po
- Largeur totale0.4500 po
- Diamètre de la tige1.0000 po
- Poids0.10 lb
- Largeur0.4500 po
Détails
- Type d’accessoireRetour (Serpentine)
- Détails supplémentairesClip de verrouillage à pression, tige de 1/2 po
- Dessin CAD
- Insérer le matérielACÉTAL
- Numéro de catalogue du fabricantVF-CRC-12
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405380868
- MatérielACÉTAL
Aperçu
- Pince SnapLock pour système de retour serpentin. Securley verrouille les profils ValuFlex sur la tige ou le tuyau. Acétal noir.