Motion
VF-CR4-SS-0450-38

SYSTEM PLAST
VF-CR4-SS-0450-38

Arbre à rouleaux rond - 0.5000 po Dia., 4.7500 po OAL, Filetage 3/8-16 , Acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI06903766
N° MFRVF-CR4-SS-0450-38
Prix33.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VF-CR4-SS-0450-38

Arbre à rouleaux rond - 0.5000 po Dia., 4.7500 po OAL, Filetage 3/8-16 , Acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI06903766
N° MFRVF-CR4-SS-0450-38
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
Prix33.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4.75 po/121 mm
  • Diamètre de l’arbre
    0.5 po
  • Longueur de l’arbre
    4.7500 po
  • Profondeur du filetage
    0,7500 po
  • Taille du filetage
    3/8-16
  • Poids
    0.65 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’arbre est fileté à chaque extrémité.
  • Type de composant
    VF-CR4
  • Groupe et classe
    Systèmes de retour
  • Matériel
    3/8-16 x 3/4
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405380714
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Gamme de produits
    Composants de transport
  • Types de produits
    Rouleaux et accessoires de retour
  • Série/système
    Arbres à rouleaux ronds
  • CUP_NON
    787405380714

Aperçu

Description du fabricant
VF-CR4-SS-0450-38
  • Tige transversale ronde couramment utilisée comme entretoises latérales et pour soutenir l’ensemble du système de retour ValuFlex. Matériau en acier inoxydable 303 .