Spécifications
Dimensions
- Largeur du cordon/rouleau0.6800 po
- Longueur4.00 pi
- Rayon de courbure minimum18.00 po
- Hauteur totale8.3800 po
- Largeur totale1.4700 po
- Diamètre de la broche0.2500 po
- Taille du rail8.000 po
- Hauteur de la surface roulante7.6500 po
Détails
- Matériau du cordon/rouleauAcétal
- ConceptionRail perlé - un seul brin
- Surface roulante du guidePerlé
- Trousse de quincaillerieVG-205-HDW-03- P38 (acier plaqué) ou VG-205-HDW-03-S38 (acier inoxydable)
- Catalogue du fabricant
- Déflexion maximale de la broche0.023 po
- Boulons de montageBoulons de carrosserie de 3/8 po vendus séparément
- Matériau de la brocheAcier inoxydable
- Matériau du canal de gaineAcier inoxydable
- Jauge en acier10 g
- Plage de température-4 à 170°F
Aperçu
- Élimine le blocage
- Pas de points de friction ou de pont
- Augmente le débit
- Réduit les dommages au produit
- Excellent pour les contenants en papier, en plastique et en métal