Motion
VG-684BR-1.5-SB-05

SYSTEM PLAST
VG-684BR-1.5-SB-05

Rail perlé Canal en acier inoxydable - 1.500 po. Rail-guide, 5.00 pi. de longueur, Canal en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06904141
N° MFRVG-684BR-1.5-SB-05
Prix2,034.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-684BR-1.5-SB-05

Rail perlé Canal en acier inoxydable - 1.500 po. Rail-guide, 5.00 pi. de longueur, Canal en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06904141
N° MFRVG-684BR-1.5-SB-05
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
Prix2,034.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur du cordon/rouleau
    0.6200 po
  • Longueur
    5 pi
  • Rayon de courbure minimum
    12.0000 po
  • Hauteur totale
    1.9500 po
  • Largeur totale
    1.1300 po
  • Diamètre de la broche
    0.1875 po
  • Taille du rail
    1.5000 po
  • Hauteur de la surface roulante
    1.2800 po
  • Largeur de gaine/canal
    1.0100 po
  • Largeur
    1.1300 po

Détails

  • Couleur de la perle/du rouleau
    Gris
  • Matériau du cordon/rouleau
    Acétal
  • Dessin CAD
  • Couleur
    Gris
  • Conception
    Rail perlé en forme de canal - un seul brin
  • Surface roulante du guide
    Perlé
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-684BR-1.5-SB-05
  • Numéro CUP du fabricant
    787405269842
  • Boulons de montage
    Boulon de carrosserie de 5/16 po (non inclus)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Matériau du canal de gaine
    Acier inoxydable
  • Plage de température
    -4 à 170 °F

Aperçu

Description du fabricant
VG-684BR-1.5-SB-05
  • Manche en acier inoxydable BeadRail Guide de perles économique utilisé pour les surfaces de transport ou les rails latéraux. Fente de cadre de fixation facile pour les applications horizontales et verticales. Canal en acier inoxydable de calibre 14 . Rails à goupille en polyamide noir. Épingles en acier inoxydable. Perles en acétal havane. Rayon de cintrage minimum de 12 pouces dans les deux sens.