Motion
VG-681-4

SYSTEM PLAST
VG-681-4

Extrémités de section du mélangeur - 3.7500 po de hauteur totale, nombre d’encoches 2, 1.0000 po de hauteur d’encoche, 0,3400 po de largeur d’encoche, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06904227
N° MFRVG-681-4
Prix117.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-681-4

Extrémités de section du mélangeur - 3.7500 po de hauteur totale, nombre d’encoches 2, 1.0000 po de hauteur d’encoche, 0,3400 po de largeur d’encoche, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06904227
N° MFRVG-681-4
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
Prix117.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3.75 po
  • Longueur
    2 po
  • Taille de la vis de montage
    Vis d'assemblage à tête hexagonale de 5/16 po (non incluse)
  • Hauteur totale
    3.7500 po
  • Hauteur de la fente
    1.0000 po
  • Largeur de rainure
    0,3400 po
  • Poids
    0.26
  • Largeur
    0.63 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Vendu en paires. Les extrémités de section sont boulonnées au cadre du mur à billes ou du rouleau assembleur. Les trous de fixation doivent être percés sur place pour l’assemblage.
  • Dessin CAD
  • Couleur
    Acier inoxydable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-681-4
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405267114
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Température maximale
    1700 °F
  • Nombre d’emplacements
    2
  • Gamme de produits
    Produits Guide
  • Types de produits
    Mur à billes en acier
  • Jauge en acier
    10 g
  • CUP_NON
    787405267114

Aperçu

Description du fabricant
VG-681-4
  • La section du mélangeur se termine par de l’acier inoxydable de calibre 10 . Vendu sous forme de paires Les extrémités de la section sont boulonnées au cadre du mur à billes ou du rouleau combineur. Les trous de fixation doivent être percés sur place pour l’assemblage.