Motion
VG-598B-01-S100

SYSTEM PLAST
VG-598B-01-S100

Base de mise à niveau de style douille - série VG-598, taille de filetage 1-8 , charge statique maximale de 22000 lb, sans trous de décalage, diamètre de base de 4.0000 po, tige articulée de ±15° , hauteur totale de 1.8800 po, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06904297
N° MFRVG-598B-01-S100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-598B-01-S100

Base de mise à niveau de style douille - série VG-598, taille de filetage 1-8 , charge statique maximale de 22000 lb, sans trous de décalage, diamètre de base de 4.0000 po, tige articulée de ±15° , hauteur totale de 1.8800 po, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06904297
N° MFRVG-598B-01-S100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    4.0000 po
  • Charge statique maximale
    22000 lb
  • Hauteur totale
    1.8800 po
  • Taille du filetage
    1-8

Détails

  • Application
    Support d’équipement et de machine nécessitant un niveleur métallique.
  • Matériau de base
    Acier inoxydable
  • Catalogue du fabricant
  • Type de trou de montage
    Sans trous céphaliques
  • Série
    Série VG-598
  • Articulation de la tige
    ±15° Tige articulée

Aperçu

Description du fabricant
VG-598B-01-S100