Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base3.0000 po
- Charge statique maximale7200 lb
- Longueur totale3.5000 po
Détails
- ApplicationSupport d’équipement et de machine nécessitant un niveleur métallique.
- Matériau de baseAcier inoxydable
- Type de niveleurBase solide - Métal
- Catalogue du fabricant
- Type de trou de montageSans trous céphaliques
- SérieVG-596
- Base de style douilleVG-596B-01-S34 (vendu séparément)
- Articulation de la tige±15° Tige articulée
- Matériau de la tigeAcier inoxydable
- Filetage de la tige3/4-10