Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base2.5000 po
- Charge statique maximale6000 lb
- Longueur totale3.2500 po
Détails
- ApplicationSupport d’équipement et de machine nécessitant un niveleur métallique.
- Matériau de baseZinc
- Type de niveleurBase solide - Métal
- Catalogue du fabricant
- Type de trou de montageSans trous céphaliques
- SérieVG-594
- Articulation de la tige±15° Tige articulée
- Matériau de la tigeZinc
- Filetage de la tigeM16