Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base1.0000 po
- Charge statique maximale100 lb
- Longueur totale2.3100 po
Détails
- ApplicationMise à niveau légère.
- Matériau de baseNéoprène avec finition en acier zingué
- Type de niveleurService léger
- Catalogue du fabricant
- Type de trou de montageSans trous céphaliques
- SérieVG-580-NE
- Articulation de la tige±0° Tige non articulée
- Matériau de la tigeZinc
- Filetage de la tige5/16-18
- Tampon antivibrationsOffert de série sur les niveleurs de la série 580