Motion
VG-501-U1-S58-L8

SYSTEM PLAST
VG-501-U1-S58-L8

Niveleur articulé pour travaux légers – série VG-501, charge statique maximale de 2000 lb, tige articulée de ±15° po, filetage de tige de 5/8-11 po, diamètre de base de 2.3800 po, sans trous de décalage, OAL de 7.8350 po, tige en acier inoxydable, base renforcée en polyamide et uréthane
N° D’ARTICLE MI06904707
N° MFRVG-501-U1-S58-L8
Prix84.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-501-U1-S58-L8

Niveleur articulé pour travaux légers – série VG-501, charge statique maximale de 2000 lb, tige articulée de ±15° po, filetage de tige de 5/8-11 po, diamètre de base de 2.3800 po, sans trous de décalage, OAL de 7.8350 po, tige en acier inoxydable, base renforcée en polyamide et uréthane
N° D’ARTICLE MI06904707
N° MFRVG-501-U1-S58-L8
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
Prix84.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    2.3800 po
  • Charge statique maximale
    2000 lb
  • Longueur totale
    7.7100 po

Détails

  • Application
    Soutien du convoyeur et de la machinerie.
  • Matériau de base
    POLYAMIDE
  • Matériau de fixation
    Acier inoxydable
  • Type de niveleur
    Niveleur articulé
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de trou de montage
    Sans trous céphaliques
  • Série
    VG-501
  • Articulation de la tige
    ±15°
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Filetage de la tige
    5/8-11
  • Tampon antivibrations
    Rempli d’uréthane

Aperçu

Description du fabricant
VG-501-U1-S58-L8
  • Base en polyamide renforcé, tige en acier inoxydable remplie d’uréthane. Niveleur articulé pour travaux légers pour le support des convoyeurs et des machines, base remplie d’uréthane pour des conditions plus sanitaires