Motion
VG-501-U1-S34-L8

SYSTEM PLAST
VG-501-U1-S34-L8

Niveleur articulé pour travaux légers – série VG-501, charge statique maximale de 2000 lb, tige articulée de ±15° po, filetage de tige de 3/4-10 po, diamètre de base de 2.3800 po, sans trous de décalage, OAL de 7.8350 po, tige en acier inoxydable, base renforcée en polyamide et uréthane
N° D’ARTICLE MI06904708
N° MFRVG-501-U1-S34-L8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-501-U1-S34-L8

Niveleur articulé pour travaux légers – série VG-501, charge statique maximale de 2000 lb, tige articulée de ±15° po, filetage de tige de 3/4-10 po, diamètre de base de 2.3800 po, sans trous de décalage, OAL de 7.8350 po, tige en acier inoxydable, base renforcée en polyamide et uréthane
N° D’ARTICLE MI06904708
N° MFRVG-501-U1-S34-L8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    2.3800 po
  • Charge statique maximale
    2000 lb
  • Longueur totale
    7.8350 po

Détails

  • Application
    Soutien du convoyeur et de la machinerie.
  • Matériau de base
    Polyamide renforcé rempli d’uréthane
  • Type de niveleur
    Service léger
  • Catalogue du fabricant
  • Type de trou de montage
    Sans trous céphaliques
  • Série
    VG-501
  • Articulation de la tige
    ±15° Tige articulée
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Filetage de la tige
    3/4-10
  • Tampon antivibrations
    VG-504 (vendu séparément)

Aperçu

Description du fabricant
VG-501-U1-S34-L8