Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base2.3800 po
- Charge statique maximale2000 lb
- Hauteur totale1.3700 po
- Filetage5/8-11 po
- Taille du filetage5/8-11
- Poids0.20 lb
Détails
- Détails supplémentairesLes vérins de style douille du guide Valu peuvent être utilisés sur les goujons existants ou avec la tige filetée du guide Valu pour fabriquer des longueurs de tige personnalisées. Le coussin antivibrations est vendu séparément.
- ApplicationSoutien du convoyeur et de la machinerie.
- Matériau de baseBase renforcée en polyamide et bille filetée en acier inoxydable
- Type de composantVG-501
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-501B-01-S58
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405239142
- MatérielPOLYAMIDE
- Type de trou de montageSans trous céphaliques
- Gamme de produitsComposants de transport
- Types de produitsNiveleur (base de polyamide)
- SérieSérie VG-501
- Capacité de charge statique2000 lb
- Articulation de la tige±15° Tige articulée
- CUP_NON787405239142
Aperçu
- Base renforcée en polyamide, bille filetée en acier inoxydable
- Les vérins à douille Valu Guide peuvent être utilisés sur les goujons existants ou avec la tige filetée Valu Guide pour fabriquer des longueurs de tige personnalisées