Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base2.3800 po
- Charge statique maximale2000 lb
- Hauteur totale1.3700 po
- Taille du filetage1/2-13
Détails
- Détails supplémentairesLes vérins de style douille du guide Valu peuvent être utilisés sur les goujons existants ou avec la tige filetée du guide Valu pour fabriquer des longueurs de tige personnalisées. Le coussin antivibrations est vendu séparément.
- ApplicationSoutien du convoyeur et de la machinerie.
- Matériau de baseBase renforcée en polyamide et bille filetée en acier inoxydable
- Catalogue du fabricant
- Type de trou de montageSans trous céphaliques
- SérieSérie VG-501
- Articulation de la tige±15° Tige articulée