Spécifications
Dimensions
- Charge statique maximale4400 lb
- Longueur totale6.8100 po
- Épaisseur de la paroi du tube0,120 po
- Taille du tube/tuyau1.5000 po
Détails
- ApplicationMaintient les pattes de support faites de tubes carrés de 1-1/2” .
- Type de capuchonCapuchon de poteau, montage latéral
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MatérielPOLYAMIDE
- SérieVG-305
- Type de tube/tuyauTube carré
Aperçu
- Le chapeau de poteau latéral maintient les pieds de support en tube carré de 1 1/2 po
- Polyamide renforcé avec attaches en acier inoxydable