Spécifications
Dimensions
- Poids0.19 lb
Détails
- Type d’accessoireSupport (matériel)
- Détails supplémentairesTrousse de quincaillerie en option; série : VG-205
- Insérer le matérielAcier inoxydable
- Numéro de catalogue du fabricantVG-205-HDW-02-S38
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405171176
- MatérielAcier inoxydable
Aperçu
- Trousse de quincaillerie en option pour les ensembles de supports en « L » de la série 205 . Comprend une poignée à cliquet, un boulon de carrosserie et une rondelle. Quincaillerie en acier inoxydable.