Spécifications
Dimensions
- Longueur7.5 po
- Longueur de montage7.5000 po
- Épaisseur du support0.1875 po
- Largeur du support1.0000 po
- Hauteur de la fente2.0000 po
- Largeur de rainure0.4200 po
- Filetage0.375 po
Détails
- Détails supplémentairesGuide-chaîne polyvalent et permettant de gagner du temps, position des barres de montage. Peut être utilisé indépendamment ou en combinaison avec le collier de serrage VG-022 et d’autres composants du guide Valu.
- DemandesUtilisé pour soutenir les rails de guidage sur les lignes de convoyeur.
- Dessin CAD
- Type de trouÀ fentes
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-204F-75-316S
- Numéro CUP du fabricant787405170674
- MatérielAcier inoxydable
- Système de mesureImpériale
- Gamme de produitsComposants de transport
- Types de produitsSupport (métal fixe)
- SérieVG-204
Aperçu
- Barre de montage en acier inoxydable. Guide-chaîne polyvalent et rapide pour les positions de la barre de montage. Peut être utilisé indépendamment ou en combinaison avec divers composants du guide Valu. Le boulon de carrosserie 3/8 et la rondelle sont inclus.