Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale8.9100 po
- Diamètre de la tige0.6250 po
- Poids0.10 lb
Détails
- Type d’accessoireSupport (polyamide)
- Détails supplémentairesAssemblage de capuchon pivotant, acier inoxydable, tige de 5/8 po
- Dessin CAD
- Insérer le matérielPOLYAMIDE
- Numéro de catalogue du fabricantVG-203LHS-58
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405170025
- MatérielPOLYAMIDE
Aperçu
- Support pivotant. Support pour rails de guidage où un réglage horizontal et pivotant est nécessaire. Corps et bouton du support en polyamide. Capuchon pivotant et quincaillerie en acier inoxydable.