Motion
VG-203HTS-12

SYSTEM PLAST
VG-203HTS-12

Accessoire de chaîne de convoyeur à dessus plat - Ensemble capuchon de transition, matériau en polyamide
N° D’ARTICLE MI06905082
N° MFRVG-203HTS-12
Prix65.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-203HTS-12

Accessoire de chaîne de convoyeur à dessus plat - Ensemble capuchon de transition, matériau en polyamide
N° D’ARTICLE MI06905082
N° MFRVG-203HTS-12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix65.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0.5000 po
  • Longueur
    0.5, 2.0800 po
  • Largeur maximale de la gaine
    2.0800 po
  • Hauteur totale
    4.1900 po
  • Largeur totale
    2.0800 po
  • Diamètre de la tige
    0.6250 po
  • Poids
    0.9, 0.86 lb
  • Largeur
    1.4, 2.0800 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Support (polyamide)
  • Détails supplémentaires
    Supports de rail de guidage ; Série : VG-203, pour tige dia. : 0.625-in
  • Dessin CAD
  • Numéro de chaîne
    VG-203L Corps
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-203HTS-12
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405169944
  • Matériel
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
VG-203HTS-12
  • Ensemble de capuchon pivotant. Support pour rails de guidage où le réglage du pivot est nécessaire. À utiliser sur le corps VG-203L . Bouchon et quincaillerie en acier inoxydable. Bouton en polyamide.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer